WVB 18 LTX BL 15-125 Quick Smerigliatrice angolare e a batteria

Codice art.: 601731850
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
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 601731850
EAN / GTIN 4061792230309
Codice del produttore 601731850

Descrizione

Descrizione:

  • Smerigliatrice angolare a batteria senza carboncini di nuova generazione: la più potente della classe, potente come una macchina a cavo da 1500 watt
  • Motore Brushless che non richiede manutenzione con la massima efficienza e la massima maneggevolezza
  • Regolazione della velocità variabile con rotella per lavorare i materiali con velocità adeguate, che rimangono costanti anche sotto carico
  • Sistema di frenatura rapida per la massima protezione per l’operatore: arresto della mola entro 1,5 secondi dallo spegnimento
  • Sistema M-Quick per la sostituzione della mola con pulsante e senza l’ausilio di attrezzi
  • Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
  • Batteria ruotabile in incrementi di 90° per la migliore ergonomia in qualsiasi posizione di lavoro
  • Frizione di sicurezza meccanica Metabo S-automatic: riduce il contraccolpo al bloccarsi della mola al più basso livello sul mercato – per la massima protezione per l’operatore
  • Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avviamento morbido e protezione antiriavviamento
  • Filtro antipolvere rimovibile per proteggere il motore dalle particelle grossolane
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Carter di protezione, Flangia di appoggio, Ghiera di serraggio M-Quick, Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT), Filtro antipolvere, senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • Peso con batteria: 2.7 kg
  • Peso senza batteria: 2 kg
  • Circonferenza impugnatura: 159 mm
  • N. giri max. a vuoto: 2500 - 10000 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Levigatura superfici: 7.1 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 85 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 96 dB(A)
  • Ø mola: 125 mm
  • Levigatura con foglio abrasivo: 1.5 m/s²
  • Filettatura albero: M 14

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello