KH 18 LTX 24 Martello a batteria

Codice art.: 601712840
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
    Tipo di prodotto Martello perforatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 601712840
    EAN / GTIN 4061792218239
    Codice del produttore 601712840
    Numero-L L01750 1112

    Descrizione

    Descrizione:

    • Martello a batteria con attacco SDS-plus per la foratura a percussione e la scalpellatura potenti - sempre e ovunque
    • Foratura senza polvere con l’aspirazione polvere esterna ESA plus
    • Martello combinato con 3 funzioni: foratura a martello, foratura e scalpellatura
    • Elettronica Vario (V) per lavorare con velocità adeguate ai materiali
    • Avviamento elettronico morbido per inizio foratura di precisione
    • Frizione di sicurezza a camme: disinserimento meccanico della trasmissione al bloccarsi della punta per lavorare in tutta sicurezza
    • Con punto di fissaggio per le cinghie per le sicurezza per utensili per il lavoro alle grandi altezza
    • Luce di lavoro a LED per una visuale ottimale nel punto di foratura
    • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

      Dotazione
    • Impugnatura supplementare, Asta di profondità, metaBOX 165 L, senza batteria, senza caricabatteria

    Proprietà:

    • Tensione batteria: 18 V
    • Ø foratura calcestruzzo con punte da martello: 24 mm
    • Ø foratura muratura con corone: 68 mm
    • Ø foratura acciaio: 13 mm
    • Ø foratura legno tenero: 30 mm
    • Peso senza batteria: 2.6 kg
    • Foratura a martello calcestruzzo: 11.5 m/s²
    • N. giri max. a vuoto: 0 - 1400 /min
    • Energia max. del singolo colpo (EPTA): 2.1 J
    • Numero max. di percussioni: 5200 /min
    • Scalpellatura: 7.8 m/s²
    • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
    • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
    • Livello di pressione acustica: 91 dB(A)
    • Livello di potenza sonora (LwA): 98 dB(A)
    • Attacco dell'utensile: SDS-plus

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello