• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

BP 500 Pistola di soffiaggio ad aria compressa

Codice art.: 601582000
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
Codice articolo 601582000
EAN / GTIN 4007430246271
Codice del produttore 601582000
Numero-L L01750 15

Descrizione

Descrizione:

  • Corpo realizzato in plastica resistente agli urti, leggero, ergonomico, isolato dal freddo
  • Quantità d'aria dosabile per lavorare in maniera appropriata all'applicazione prevista
  • Maneggevole e leggera per raggiungere facilmente anche i punti meno accessibili

    Dotazione
  • Raccordo filettato EURO 1/4″, Prolunga 500 mm

Proprietà:

  • Pressione di lavoro: 3 - 8 bar
  • Peso: 0.16 kg
  • Consumo d'aria: 130 - 350 l/min

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello