FSP 600 LVLP Pistola di verniciatura a spruzzo ad aria compressa

Codice art.: 601578000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Pistola per verniciatura a spruzzo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 601578000
copia
EAN / GTIN 4007430246202
copia
Codice del produttore 601578000
copia
Numero-L L01750 955
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • LVLP (Low Volume, Low Pressure): pressione di lavoro min. 0,7 bar sul set di ugelli, velocità di trasmissione ca. 73%. Overspray ridotto, max. efficienza di trasferimento con un bassissimo consumo d'aria
  • Regolabile in modo continuo per un getto circolare e ampio
  • Facile da pulire, per una massima precisione ed elevata longevità
  • Set di ugelli in acciaio inox, ideale per materiali solubili in acqua e contenenti solventi

    Dotazione
  • Raccordo filettato EURO 1/4″, Raccordo filettato ARO/Orion 1/4″, Raccordo filettato ISO 1/4″, Flacone in plastica da 0,6 l, Filtri, Ugello Ø 1,3 mm, Spazzola di pulizia, Chiave di montaggio

Proprietà:

  • Pressione di lavoro: 1.6 bar
  • Peso: 0.7 kg
  • Consumo d'aria: 136 l/min

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello