FSP 1000 S Pistola di verniciatura a spruzzo ad aria compressa

Codice art.: 601576000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pistola per verniciatura a spruzzo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 601576000
copia
EAN / GTIN 4007430246110
copia
Codice del produttore 601576000
copia
Numero-L L01750 121
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Regolabile in modo continuo per un getto circolare e ampio
  • Regolazione della quantità d'aria e di vernice: applicazione precisa, uniforme e abbondante, per ottimi risultati di lavoro

    Dotazione
  • Raccordo filettato EURO 1/4″, Raccordo filettato ARO/Orion 1/4″, Raccordo filettato ISO 1/4″, Contenitore per aspirazione in metallo da 1 l, Ugello Ø 1,5 mm

Proprietà:

  • Pressione di lavoro: 4.5 bar
  • Peso: 0.7 kg
  • Consumo d'aria: 240 l/min

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello