FSP 100 Pistola di verniciatura a spruzzo ad aria compressa

Codice art.: 601574000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Pistola per verniciatura a spruzzo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 601574000
copia
EAN / GTIN 4007430246066
copia
Codice del produttore 601574000
copia
Numero-L L01750 283
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pistola per verniciatura a spruzzo compatta, estremamente maneggevole per superfici di piccole dimensioni, ideale per i ritocchi

    Dotazione
  • Raccordo filettato EURO 1/4″, Raccordo filettato ARO/Orion 1/4″, Raccordo filettato ISO 1/4″, Flacone in plastica da 0,1 l, Ugello a getto circolare Ø 1 mm

Proprietà:

  • Pressione di lavoro: 3.5 bar
  • Peso: 0.2 kg
  • Consumo d'aria: 50 - 100 l/min
  • Produktbeschreibung: Kompakte, sehr handliche Farbspritzpistole für kleine Flächen, ideal für Ausbesserungsarbeiten

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello