DKP 310 Pistola a cartucce ad aria compressa

Codice art.: 601573000
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
Tipo di prodotto Pistola manuale per cartucce di silicone

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 601573000
EAN / GTIN 4007430246059
Codice del produttore 601573000
Numero-L L01750 856

Descrizione

Descrizione:

  • Modalità automatica: flusso di materiale continuo per tutta la durata d’attivazione della staffa di scarico; dosaggio perfetto
  • Senza residui di materiale per lavorare con la massima pulizia ed efficienza
  • Per l'utilizzo di cartucce reperibili in commercio (310 ml)

    Dotazione
  • Raccordo filettato EURO 1/4″, Raccordo filettato ARO/Orion 1/4″, Raccordo filettato ISO 1/4″

Proprietà:

  • Pressione di lavoro: 6 bar
  • Peso: 0.46 kg
  • Consumo d'aria: 65 l/min

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello