DFP 400 Ingrassatore a siringa ad aria compressa

Codice art.: 601572000
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
Tipo di prodotto Pistola per verniciatura a spruzzo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 601572000
EAN / GTIN 4007430246035
Codice del produttore 601572000
Numero-L L01750 160

Descrizione

Descrizione:

  • Modalità automatica: flusso di materiale continuo per tutta la durata d’attivazione della staffa di scarico; dosaggio perfetto
  • Senza residui di materiale per lavorare con la massima pulizia ed efficienza
  • Con attacco fisso e flessibile, incluso nipplo di lubrificazione per la massima raggiungibilità e una maneggevolezza agevolata
  • Per il riempimento da serbatoi esterni o per lavorare con cartucce reperibili in commercio (400g)

    Dotazione
  • Raccordo filettato EURO 1/4″, Raccordo filettato ARO/Orion 1/4″, Raccordo filettato ISO 1/4″, Tubatura lubrificante rigida da 17 cm, Tubatura lubrificante flessibile da 46 cm (18″)

Proprietà:

  • Pressione di lavoro: 2 - 10 bar
  • Peso: 1.55 kg
  • Consumo d'aria per ogni corsa: 0.4 l

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello