UBS 1000 Pistola a spruzzo ad aria compressa

Codice art.: 601571000
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
    Tipo di prodotto Pistola per verniciatura a spruzzo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 601571000
    EAN / GTIN 4007430246028
    Codice del produttore 601571000
    Numero-L L01750 1266

    Descrizione

    Descrizione:

    • Pistola a spruzzo per il trattamento antiruggine della carrozzeria e per la protezione sottoscocca, compatibile con le cartucce reperibili in commercio (1l)

      Dotazione
    • Raccordo filettato EURO 1/4″, Raccordo filettato ARO/Orion 1/4″, Raccordo filettato ISO 1/4″

    Proprietà:

    • Pressione di lavoro: 6 bar
    • Peso: 0.4 kg
    • Consumo d'aria: 180 l/min
    • Produktbeschreibung: Sprühpistole für Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz, kompatibel mit handelsüblichen Schraubpatronen (1l)

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello