DSN 50 Inchiodatrice ad aria compressa

Codice art.: 601568500
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
Tipo di prodotto Chiodatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 601568500
EAN / GTIN 4007430245991
Codice del produttore 601568500
Numero-L L01750 362

Descrizione

Descrizione:

  • Per l'applicazione di chiodi
  • Per l'allestimento di interni, ad es. per il fissaggio di rivestimenti di pareti e soffitti o per l’applicazione di listelli
  • Maneggevole e leggera per raggiungere facilmente anche i punti meno accessibili
  • Regolazione della profondità d’inserimento tramite rotella di preselezione per risultati di lavoro perfetti
  • Il dispositivo di sicurezza da contatto impedisce la partenza accidentale a protezione dell'operatore
  • Apertura della piastra frontale senza ausilio di attrezzi, per un'eliminazione dei guasti facile e veloce
  • Impugnatura ergonomica, isolata dal freddo, antiscivolo e priva di vibrazioni, per un lavoro confortevole
  • Impugnatura gommata per un lavoro ergonomico e poco affaticante
  • Scarico ottimale dell'aria, ruotabile: nessun vortice di polvere nell'area di lavoro

    Dotazione
  • Raccordo filettato EURO 1/4″, Raccordo filettato ARO/Orion 1/4″, Raccordo filettato ISO 1/4″, Flaconcino d’olio, Occhiali di protezione, Valigette in plastica

Proprietà:

  • Pressione di lavoro: 5 - 8 bar
  • Peso: 0.92 kg
  • Consumo d'aria per ogni colpo: 0.66 l
  • Lunghezza chiodi: 15 - 50 mm
  • Tipo di chiodo: SKN

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello