DKG 80/16 Graffatrice-inchiodatrice ad aria compressa

Codice art.: 601564500
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
    Tipo di prodotto Chiodatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 601564500
    EAN / GTIN 4007430245953
    Codice del produttore 601564500
    Numero-L L01750 30

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per l'applicazione di graffette
    • Per il fissaggio di lamine, tessuti, materiale isolante
    • Maneggevole e leggera per raggiungere facilmente anche i punti meno accessibili
    • Impugnatura ergonomica, isolata dal freddo, antiscivolo e priva di vibrazioni, per un lavoro confortevole
    • Impugnatura gommata per un lavoro ergonomico e poco affaticante

      Dotazione
    • Raccordo filettato EURO 1/4″, Raccordo filettato ARO/Orion 1/4″, Raccordo filettato ISO 1/4″, Flaconcino d’olio, Occhiali di protezione, Valigette in plastica

    Proprietà:

    • Pressione di lavoro: 5 - 7 bar
    • Peso: 0.78 kg
    • Lunghezza graffette: 4 - 16 mm
    • Tipo di graffetta: 80
    • Consumo d'aria per ogni colpo: 0.34 l

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello