DBF 457 Lima a nastro ad aria compressa

Codice art.: 601559000
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
    Tipo di prodotto Levigatrice a nastro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 601559000
    EAN / GTIN 4007430245816
    Codice del produttore 601559000
    Numero-L L01750 201

    Descrizione

    Descrizione:

    • Lima a nastro potente e compatta per la levigatura, satinatura e sbavatura in punti difficilmente accessibili
    • Nastro abrasivo sostituibile senza attrezzi e a tensionamento automatico
    • Supporto di levigatura orientabile di 360° per adeguarsi a qualsiasi posizione di lavoro
    • Lo scarico ottimale dell'aria attraverso l'impugnatura impedisce la formazione di vortici di polvere nell'area di lavoro
    • La leva di sicurezza evita l'accensione accidentale della macchina
    • Adatta per nastri abrasivi 13 x 457 mm

      Dotazione
    • Raccordo filettato EURO 1/4″, Raccordo filettato ARO/Orion 1/4″, Raccordo filettato ISO 1/4″, Nastro abrasivo (13x457 mm; P120), Nastro in tessuto non tessuto (13x457 mm; medio), Chiave esagonale, Flaconcino d’olio

    Proprietà:

    • Pressione di lavoro: 6.2 bar
    • Velocità a vuoto del nastro: 20 m/s
    • Peso: 1.5 kg
    • Consumo d'aria: 400 l/min
    • Insicurezza di misurazione K: 0.56 m/s²
    • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
    • Lunghezza utile del braccio nastro abrasivo: 90 mm
    • Levigatura superfici: 0.5 m/s²
    • Livello di pressione acustica: 87 dB(A)
    • Livello di potenza sonora (LwA): 98 dB(A)
    • Larghezza nastro abrasivo: 13 mm
    • Lunghezza nastro abrasivo: 457 mm

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello