DRS 95-1/2″ Avvitatore a cricco ad aria compressa

Codice art.: 601553000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Tipo di prodotto Avvitatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 601553000
copia
EAN / GTIN 4007430245052
copia
Codice del produttore 601553000
copia
Numero-L L01750 486
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Particolarmente adatto per tutte le applicazioni in campo automobilistico
  • Di impiego universale per tutti i tipi di avvitatura
  • Commutazione ergonomica tra rotazione destrorsa e sinistrorsa
  • Impugnatura gommata per un lavoro ergonomico e poco affaticante
  • Potente ingranaggio epicicloidale per un'elevata longevità e una trasmissione ottimale della forza
  • Scarico ottimale dell'aria, ruotabile: nessun vortice di polvere nell'area di lavoro

    Dotazione
  • Raccordo filettato EURO 1/4″, Raccordo filettato ARO/Orion 1/4″, Raccordo filettato ISO 1/4″, Flaconcino d’olio

Proprietà:

  • Pressione di lavoro: 6.2 bar
  • N°. giri max.: 160 /min
  • Peso: 1.2 kg
  • Consumo d'aria: 450 l/min
  • Coppia di allentamento max.: 95 Nm
  • Insicurezza di misurazione K: 0.83 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Livello di pressione acustica: 92 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 103 dB(A)
  • Avvitatura a percussione: 3.3 m/s²
  • Attacco quadro: 1/2″

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello