Power 160-5 18 LTX BL OF Compressore a batteria

Codice art.: 601521850
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Pressa radiale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 601521850
copia
EAN / GTIN 4061792152816
copia
Codice del produttore 601521850
copia
Numero-L L01750 814
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Compressore a batteria leggero e potente, dotato di motore Brushless, per la ristrutturazione di interni e lavori di cantiere
  • Compressore a pistone senza olio: facile trasporto e ridotta necessità di manutezione
  • Quadro portastrumenti con manometro ben leggibile per la pressione del serbatoio e quella d’esercizio
  • Pressione di esercizio regolabile e adeguata al lavoro tramite riduttore di pressione con manometro
  • Strumenti ed elementi di comando ben visibili e protetti da un telaio tubolare
  • La seconda batteria si può collocare direttamente sul compressore per continuare a lavorare senza interruzioni
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Attacco rapido universale, senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Dimensioni: 340 x 315 x 380 mm
  • Tensione batteria: 18 V
  • Potenza di aspirazione: 120 l/min
  • Tipo di batteria: Li-Power
  • Quantità effettiva di aria resa (con pressione max. all'80%): 60 l/min
  • Potenza di carica: 70 l/min
  • Peso con batteria: 9.1 kg
  • Peso senza batteria: 8.7 kg
  • Capienza serbatoio: 5 l
  • Max. no.: 2760 /min
  • Pressione max.: 8 bar
  • Potenza nominale assorbita: 0.7 kW
  • Livello di pressione acustica: 69.4 dB(A)
  • Livello di pressione acustica (LpA): 69.4 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 92 dB(A)

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello