• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

PowerMaxx SSD 12 BL Avvitatore a massa battente a batteria

Codice art.: 601115800
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
Tipo di prodotto Trapani avvitatori a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 601115800
EAN / GTIN 4061792003750
Codice del produttore 601115800
Numero-L L01750 1337

Descrizione

Descrizione:

  • Motore Brushless Metabo, unico nel suo genere, per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza in ogni applicazione
  • Avvitatore a massa battente a batteria compatto per impiego con forze elevate
  • La classe 12 Volt Metabo - facili da tenere in mano, forti nell'uso
  • Luce di lavoro integrata per l'illuminazione della zona di lavoro
  • Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso per un'ottima dissipazione del calore ed un'elevata longevità
  • Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
  • Batteria LiHD per prestazioni estreme, autonomia estremamente lunga e longevità
  • Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione

    Dotazione
  • Gancio da cintura e alloggiamento inserti, 2 batterie LiHD (12 V/4,0 Ah), Caricabatteria ASC 55 ″AIR COOLED″, Valigette in plastica, metaBOX 118

Proprietà:

  • Capacità batteria: 2 x 4 Ah
  • Tensione batteria: 12 V
  • Tipo di batteria: LiHD
  • Livelli di n°. giri /coppia: 2
  • Peso con batteria: 1.1 kg
  • Peso senza batteria: 0.77 kg
  • Coppia max.: 140 Nm
  • N°. giri a vuoto max.: 0 - 2500 /min
  • Numero max. di percussioni: 4000 /min
  • Dimensione vite max.: M14
  • Insicurezza di misurazione K: 2 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 5 dB(A)
  • Livello di pressione acustica: 96 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 105 dB(A)
  • Avvitatura a percussione: 19.9 m/s²
  • Attacco dell'utensile: Esagono interno 1/4″ (6,35 mm)

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello