• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Batteria LiHD da 12 V - 4,0 Ah

Codice art.: 625349000
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
Tipo di prodotto Batteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625349000
EAN / GTIN 4061792003415
Codice del produttore 625349000
Numero-L L01760 28

Descrizione

Descrizione:

  • Batterie LiHD per prestazioni massime e autonomia estremamente lunga con il minimo sviluppo di calore
  • Gestione intelligente delle batterie per un’elevata longevità con 3 anni di garanzia
  • Tecnologia di carica ″AIR COOLED″, brevettata
  • Monitoraggio elettronico permanente delle singole celle (ESCP) durante la ricarica, per una longevità particolarmente elevata
  • Carica e scarica gestita da un processore
  • Indicatore della carica residua per il controllo permanente dello stato di carica
  • Possibilità di conservarle per lungo tempo senza quasi alcuna autoscarica

Proprietà:

  • Capacità della batteria: 4 Ah
  • Energia: 48 Wh
  • Peso: 320 g
  • La tensione della batteria è di 12 V.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello