STEB 100 Quick Seghetto alternativo

Codice art.: 601110000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Sega

Identificazione e classificazione

Codice articolo 601110000
copia
EAN / GTIN 4061792226289
copia
Codice del produttore 601110000
copia
Numero-L L01750 381
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Seghetto alternativo universale con impugnatura ad arco per una conduzione esatta durante il taglio
  • Taglio preciso e appropriato al materiale grazie al numero di corse variabile, movimento pendolare e conduzione ribassata e molleggiata della lama
  • Metabo Quick per la sostituzione della lama senza l'ausilio di attrezzi, con espulsione automatica
  • Impugnatura ad arco con superficie Softgrip antiscivolo
  • Funzione di soffiaggio trucioli attivabile, per garantire una visuale libera sulla linea di taglio
  • Elettronica a onda piena Vario-Constamatic (VC) per lavorare con numero di corse adeguate ai materiali, che rimangono costanti anche sotto carico
  • Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale
  • Vetro protettivo impossibile da perdere da abbassare per un’aspirazione efficace e per la protezione dai trucioli
  • Binario di guida e dispositivo di guida, disponibili come accessori

    Dotazione
  • Bocchettone d'aspirazione, Vetro di protezione, Piastrine antischeggiatura, Chiave esagonale

Proprietà:

  • Potenza resa: 470 W
  • Peso senza cavo di alimentazione: 2.1 kg
  • Numero di corse a vuoto: 1000 - 3100 /min
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 710 W
  • Livelli di movimento pendolare: 4
  • Corsa lama: 22 mm
  • Segatura legno: 13 m/s²
  • Segatura metallo: 13.7 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 86 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 97 dB(A)
  • Profondità di taglio legno: 100 mm
  • Profondità di taglio metalli non ferrosi: 25 mm
  • Profondità di taglio lamiera d'acciaio: 10 mm
  • Ambito d'inclinazione da/a: - 45 / + 45 °

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello