WEPBA 17-125 Quick RT Smerigliatrici angolari

Codice art.: 601097000
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
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 601097000
EAN / GTIN 4007430311658
Codice del produttore 601097000
Numero-L L01750 19

Descrizione

Descrizione:

  • Massima produttività grazie alla potenza concentrata e al peso ridotto
  • Ergonomia perfetta grazie a un'impugnatura slanciata, per un controllo massimo e per lavorare facilmente sopra testa
  • Motore Metabo Marathon con un nuovo sistema di raffreddamento e a carboncini, per raddoppiare la longevità
  • Elettronica a onda piena Tacho-Constamatic (TC): rapido avanzamento del lavoro grazie alla velocità costante sotto carico
  • Sistema M-Quick per la sostituzione della mola con pulsante e senza l'ausilio di attrezzi
  • Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
  • Vibrazioni ridotte per un lavoro poco affaticante grazie all'impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT) e all'Autobalancer integrato
  • Massima protezione per l'operatore grazie al freno mola meccanico brevettato e all'interruttore a uomo presente: arresto della mola entro 2 secondi dal rilascio, anche in caso di interruzione della corrente
  • Frizione di sicurezza meccanica Metabo S-automatic: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola al più basso livello sul mercato – per la massima protezione per l'operatore e per riprendere il lavoro in pochissimo tempo
  • Avviamento morbido elettronico e protezione antiriavviamento
  • Testata ingranaggi ruotabile e fissabile a passi da 90° gradi per consentire l'utilizzo ai mancini o per la troncatura
  • Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

    Dotazione
  • Carter di protezione, Flangia di appoggio, Ghiera di serraggio M-Quick, Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)

Proprietà:

  • Potenza resa: 1070 W
  • Coppia: 3.8 Nm
  • N. giri a carico nominale: 11000 /min
  • Peso senza cavo di alimentazione: 2.7 kg
  • Circonferenza impugnatura: 138 mm
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • N. giri max. a vuoto: 11000 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 1750 W
  • Levigatura superfici: 6.1 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 92 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 103 dB(A)
  • Ø mola: 125 mm
  • Levigatura con foglio abrasivo: 4.4 m/s²
  • Filettatura albero: M 14

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello