HG 16-500 Pistola termica

Codice art.: 601067500
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Heissluftbläser

Identificazione e classificazione

Codice articolo 601067500
copia
EAN / GTIN 4061792185937
copia
Codice del produttore 601067500
copia
Numero-L L01750 4
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Ampia gamma di impiego: sverniciatura, sagomatura, termoretrazione, saldatura e molto altro ancora
  • Comoda maneggevolezza grazie a un design ergonomico e a un'impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo
  • Grande superficie d'appoggio antiscivolo per un lavoro stazionario sicuro

    Dotazione
  • Ugello piatto (50 mm), Ugello deflettore, metaBOX 145

Proprietà:

  • Numero livelli temperatura aria: 2
  • Potenza assorbita max.: 1600 W
  • Peso senza cavo di alimentazione: 0.6 kg
  • Lunghezza cavo: 2.2 m
  • Portata d'aria: 240 / 450 l/min
  • Temperatura aria: 300 / 500 °C
  • Livello di pressione acustica: 70 dB(A)

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello