• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

PowerMaxx BS Basic Trapano-avvitatore a batteria

Codice art.: 600984000
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
Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 600984000
EAN / GTIN 4061792188242
Codice del produttore 600984000
Numero-L L01750 615

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano-avvitatore leggero e compatto dalla forma particolarmente corta per impieghi versatili
  • Albero con esagono cavo per inserti per avvitare, per lavorare senza mandrino
  • Luce di lavoro integrata per illuminare la zona di lavoro
  • Con pratico gancio da cintura, da fissare a destra o a sinistra senza attrezzi
  • Pratica segnalazione dell'autonomia residua

    Dotazione
  • Mandrino autoserrante, Gancio da cintura, 2 batterie Li-Power con innesto a scatto (12 V/2,0 Ah), Caricabatteria LC 12

Proprietà:

  • Capacità batteria: 2 x 2 Ah
  • Tensione batteria: 12 V
  • Tipo di batteria: Li-Power
  • Foratura metallo: 2.5 m/s²
  • Apertura mandrino: 1 - 10 mm
  • Ø foratura acciaio: 10 mm
  • Ø foratura legno tenero: 18 mm
  • Coppia regolabile: 0.5 - 5 Nm
  • Peso con batteria: 0.95 kg
  • Peso senza batteria: 0.75 kg
  • N°. giri a vuoto: 0 - 360 / 0 - 1400 /min
  • Coppia max. (avvit. duro): 34 Nm
  • Coppia max. (avvit. morbido): 17 Nm
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Livello di pressione acustica: 64 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 75 dB(A)
  • Avvitatura senza percussione: 2.5 m/s²

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello