MS 18 LTX 15 Potatore a batteria

Codice art.: 600856500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega a catena

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 600856500
EAN / GTIN 4061792244597
Codice del produttore 600856500
Numero-L L01750 1011

Descrizione

Descrizione:

  • Potatore a batteria sicuro e maneggevole, perfetto per la potatura estiva e invernale di alberi e arbusti
  • La mini-motosega può essere usata come un potatore in combinazione con l'impugnatura telescopica MS (accessorio)
  • Velocità della catena costantemente elevata sotto carico per un avanzamento rapido del taglio
  • Fino a 60 tagli potenti nel legno duro con Ø 80 mm con una carica (batteria Li-Power da 18 V/2,0 Ah)
  • Lavoro sicuro grazie al carter di protezione, alla protezione anti-contatto e all'interruttore di sicurezza contro l'avvio accidentale
  • Grande maneggevolezza grazie alla forma compatta, al peso ridotto e alle aree di impugnatura gommate
  • Catena quasi senza contraccolpi per tagli agevoli e sicuri con poche vibrazioni
  • Sostituzione e messa in tensione semplici della catena per sega grazie all'attacco rapido e all'utensile tendicatena posizionato sull'alloggiamento
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Binario per sega 15 cm, Catena per sega 15 cm (1/4″ LP, 1,1 mm), Protezione della catena per sega, Olio aderente biologico per catene per seghe 100 ml, Chiave esagonale con testa sferica, Batteria Li-Power (18 V/2,0 Ah), Caricabatteria SC 30, Borsa porta attrezzi

Proprietà:

  • Spessore della maglia motrice: 1.1 mm
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 dB(A)
  • Peso senza batteria: 1.6 kg
  • Peso con batteria: 2 kg
  • Funzionamento a vuoto: 2.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Bruttogewicht: 4.100 kg
  • Velocità della catena max.: 5 m/s
  • Lunghezza del binario: 15 cm
  • Lunghezza di taglio: 15 cm
  • Tensione batteria: 18 V
  • Numero maglie: 39
  • Livello di pressione acustica: 74 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 90 dB(A)
  • Capacità batteria: 1 x 2 Ah
  • Passo dentatura catena per sega: 1/4″
  • Profilo dente catena per sega: Halbmeissel
  • Tipo di batteria: Li-Power

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori