• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Impugnatura telescopica MS

Codice art.: 628714000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 628714000
EAN / GTIN 4061792244931
Codice del produttore 628714000

Descrizione

Descrizione:

  • La combinazione di impugnatura telescopica MS e potatore a batteria può essere usata come un potatore per la cura degli alberi
  • Stabile collegamento a slitta con vite di sicurezza supplementare
  • Leggerissima asta in fibra di vetro con impugnatura e poggia-braccio gommati per un lavoro confortevole
  • Lunghezza totale variabile da 120 a 180 cm
  • Interruttore di sicurezza contro l'avvio accidentale
  • Adatta al potatore a batteria MS 18 LTX 15
  • Con tracolla da spalla per un lavoro salutare

Proprietà:

  • Peso lordo: 2,667 kg
  • Peso: 1,7 kg

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello