KS 55 Sega circolare

Codice art.: 600855000
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
    Tipo di prodotto Sega

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 600855000
    EAN / GTIN 4007430230409
    Codice del produttore 600855000
    Numero-L L01750 50

    Descrizione

    Descrizione:

    • Sega circolare leggera e compatta per l'impiego universale nei cantieri
    • Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo
    • Indicatore di taglio ben visibile per segare in base alla tracciatura
    • Posizione 0° regolabile a posteriori per la massima precisione di taglio
    • Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale

      Dotazione
    • Lama circolare riportata in metallo duro (18 denti), Guida per tagli paralleli, Raccordo di aspirazione, Chiave esagonale

    Proprietà:

    • Potenza resa: 670 W
    • Coppia: 5 Nm
    • N. giri a carico nominale: 4400 /min
    • Peso senza cavo di alimentazione: 4 kg
    • Lunghezza cavo: 4 m
    • N. giri max. a vuoto: 5600 /min
    • Max. velocità di taglio: 47 m/s
    • Profondità max. di taglio a 45°: 39 mm
    • Profondità max. di taglio a 90°: 55 mm
    • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
    • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
    • Potenza nominale assorbita: 1200 W
    • Ø lama x foro: 160 x 20 mm
    • Segatura truciolato: 3.4 m/s²
    • Livello di pressione acustica: 93 dB(A)
    • Livello di potenza sonora (LwA): 104 dB(A)
    • Ambito d'inclinazione da/a: ‌ 0 / + 47 °

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello