Lama ″precision cut wood - classic″, 160x20 Z36 WZ 10°

Codice art.: 628278000
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
    Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 628278000
    EAN / GTIN 4061792173576
    Codice del produttore 628278000
    Numero-L L01750 1373

    Descrizione

    Descrizione:

    • Gamma di impiego estremamente ampia nella lavorazione del legno
    • Per risultati di taglio netti nei tagli longitudinali e obliqui, nel legno dolce e duro
    • Adatte per legno massello e multistrato, truciolati grezzi, rivestiti o impiallacciati, MDF, materiali compositi
    • È necessaria una sega circolare di potenza più elevata

    Proprietà:

    • Diametro x larghezza di taglio x alesaggio: 160 x 2,2 x 20 mm
    • Adatto per: KS 55 / KS 55 FS / KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus
    • Materiale: HW/CT
    • Angolo di inclinazione: 10°
    • Spessore lama: 1,4 mm
    • Confezione: Cartone
    • Numero di denti: 36
    • Forma del dente: Attrezzo

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello