Scala a piattaforma mobile 60° larghezza del passo 800 mm 10 gradini

Codice art.: 600730
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Scala per piattaforme

Identificazione e classificazione

Codice articolo 600730
copia
EAN / GTIN 4031405007307
copia
Codice del produttore 600730
copia
Numero-L L90110 1086
copia
Produttore MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala mobile in alluminio con piattaforma inclinabile di 60°
  • Larghezza gradino e piattaforma: 800 mm
  • Lunghezza piattaforma: 460 mm
  • Ultimo livello (profondità: 225 mm) montato alla stessa altezza della piattaforma (superficie totale del battistrada: 685 mm)
  • Le versioni con scala e piattaforma sono di serie in alluminio scanalato (R 9), disponibili come opzione anche con altri rivestimenti
  • Corrimano su entrambi i lati e ringhiera piattaforma su 3 lati Ø 40 mm con elementi di collegamento imbullonati di serie (altezza ringhiera: 1.100 mm)
  • Due rotelle orientabili da Ø 100 mm sulla sezione di arrampicata e due ruote orientabili fisse da Ø 125 mm come carrello di atterraggio trasversale sulla sezione di supporto garantiscono un facile movimento da un luogo all'altro, mentre gli armadietti integrati (finecorsa) garantiscono un supporto sicuro
  • Facile assemblaggio con consegna in gruppi preassemblati, incluse le istruzioni di montaggio
  • Carico massimo: 1,5 kN/m2, carico a gradini 150 kg, carico totale 300 kg
  • Nota: I raccordi standard sono realizzati in acciaio zincato, adatti per l'uso in ambienti interni. A un costo aggiuntivo, possono anche essere realizzati in acciaio inossidabile, consigliato per l'uso all'aperto

Proprietà:

  • Sovratesta: 2140 mm
  • Tipo di costruzione: 60°
  • Tipo di costruzione: 60°
  • Pavimentazione: Alluminio scanalato
  • Larghezza telaio: 1400 mm
  • Altezza: 3530 mm
  • Materiale: Alluminio, acciaio zincato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Altezza verticale: 2420 mm
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: No
  • Numero di gradini/pioli: 10 livelli
  • Profondità gradino/gradino: 225 mm
  • Larghezza gradino: 800 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello