TS 254 Sega circolare da banco

Codice art.: 600668000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Sega

Identificazione e classificazione

Codice articolo 600668000
copia
EAN / GTIN 4007430214188
copia
Codice del produttore 600668000
copia
Numero-L L01750 1068
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Sega circolare da banco estremamente leggera, con funzione trolley per una migliore mobilità sul cantiere
  • Cavalletto-basamento integrato in robusto alluminio pressofuso (brevettato): apribile velocemente, con stabilità sicura
  • Molto compatta quando il cavalletto-basamento è chiuso, comoda da trasportare e poco ingombrante
  • Seconda altezza di lavoro per lavorare in prossimità del suolo
  • Struttura a telaio tubolare resistente alla torsione per le applicazioni più dure sul cantiere e nell'allestimento
  • Il cavo e tutti gli accessori per il trasporto si possono custodire nel corpo macchina
  • Motore a coppia elevata con protezione elettronica contro i sovraccarichi
  • Freno motore per l'arresto rapido della lama, in 3 secondi
  • Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
  • Avviamento morbido per aumentare la longevità del motore e della trasmissione
  • Guida per tagli paralleli precisa con doppio bloccaggio e fissaggio rapido
  • Inclinazione esatta della lama sulla corona dentata di guida
  • Ritorno automatico a 0-45° dopo il taglio in sottosquadro
  • Semplice sostituzione della lama grazie al blocca-albero
  • Coltello divisore abbassabile senza l'ausilio di attrezzi, per tagli scanalati ed il trasporto
  • Prolunga piano tavolo e prolunga laterale estraibili e precise per una superficie d'appoggio estremamente ampia

    Dotazione
  • Lama in metallo duro con dente alternato (40 denti), Cavalletto-basamento, Ruote in gomma dura, Guida per tagli paralleli, Guida per tagli trasversali e obliqui, Prolunga piano tavolo, Prolunga laterale piano tavolo (destra), Alloggiamento per lame, Asta di avanzamento

Proprietà:

  • Dimensioni: 740 x 750 x 355 mm
  • Altezza di lavoro: 850 / 355 mm
  • Peso: 33.4 kg
  • Lunghezza cavo: 3.1 m
  • N. giri max. a vuoto: 4200 /min
  • Superficie di appoggio max.: 970 x 995 mm
  • Larghezza max. del materiale sulla guida per tagli trasversali e obliqui: 200 mm
  • Larghezza di taglio max. sulla guida per tagli paralleli: 630 mm
  • Altezza max. di taglio 90° / 45°: 87 / 54 mm
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita S1 100%: 1700 W
  • Potenza nominale assorbita S6 20%: 2000 W
  • Tensione di alimentazione: 220 - 240 V
  • Lama: 254 x 30 mm
  • Inclinazione lama: -1.5 - 46.5 °
  • Livello di pressione acustica: 99 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 112 dB(A)
  • Velocità di taglio: 56 m/s
  • Altezza di taglio: 0 - 87 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello