MAG 50 Unità di foratura elettromagnetica

Codice art.: 600636500
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
    Tipo di prodotto Trapano con base elettromagnetica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 600636500
    EAN / GTIN 4007430238214
    Codice del produttore 600636500
    Numero-L L01750 592

    Descrizione

    Descrizione:

    • Unità di foratura elettromagnetica con corsa ampia, quindi adatta per l'impiego di punte a corona, punte elicoidali e svasatori
    • La base con elevata forza magnetica, permette di lavorare su superfici verticali e sopra testa
    • Robusto motore Metabo Marathon con cablaggio interno per un’elevata longevità
    • Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per lavorare con velocità adeguate ai materiali, che rimangono costanti anche sotto carico
    • Rotazione destrorsa/sinistrorsa per filettare
    • Cambio a due marce, longevo, con lubrificazione a bagno d'olio, per velocità ottimali
    • Serbatoio integrato per refrigerante, per un raffreddamento facilmente dosabile all'interno della punta a corona
    • Luce a LED chiara per facilitare il posizionamento in condizioni di luce difficili
    • La protezione trucioli, applicabile senza necessità di attrezzi, protegge l'operatore dai trucioli metallici e dal contatto con l'utensile
    • Il sistema di attivazione di sicurezza avvia il motore soltanto a magnete attivato
    • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
    • Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
    • Slitta bloccabile per una comoda sostituzione degli utensili
    • Impugnatura per rendere confortevole il trasporto e il sollevamento
    • Cavo di rete resistente (5 m) con rivestimento di gomma

      Dotazione
    • Attacco industriale per codolo Weldon 19 mm, Perni d'espulsione 75 e 100 mm, Espulsore MK 2, Cinghia di sicurezza, Vite a esagono incassato AC5, Protezione trucioli, Valigetta

    Proprietà:

    • Potenza resa: 620 W
    • Altezza slitta posizione più bassa: 90 x 190 mm
    • Foratura metallo: 2.5 m/s²
    • Coppia: 90 / 50 Nm
    • Corsa max.: 250 / 450 /min
    • Peso: 12.7 kg
    • Filettatura: M 16
    • Altezza della posizione superiore della slitta: 610 mm
    • Altezza slitta posizione più alta: 457 mm
    • Lunghezza cavo: 5 m
    • N°. giri a vuoto: 100 - 250 / 200 - 450 /min
    • Ø foratura max. con punta a corona: 50 mm
    • Ø foratura max. con punta elicoidale: 20 mm
    • Max. profondità di perforazione: 50 mm
    • Forza di tenuta magnetica max.: 160 mm
    • Dimensioni della base magnetica: 12250 N
    • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
    • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
    • Potenza nominale assorbita: 1200 W
    • Livello di pressione acustica: 79 dB(A)
    • Livello di potenza sonora (LwA): 92 dB(A)
    • Attacco dell'utensile: Attacco conico Morse MK 2 / Weldon 19 mm (3/4″)

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello