Mandrino autoserrante Futuro Plus S2M/CT 13 mm, 1/2″

Codice art.: 636619000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 636619000
EAN / GTIN 4007430193421
Codice del produttore 636619000
Numero-L L01750 1791

Descrizione

Descrizione:

  • Sviluppato specificatamente per trapani a percussione
  • Versione robusta con ghiera metallica. Versione 6.36619 con ganasce in metallo duro
  • A doppio corpo con bloccaggio radiale per un serraggio sicuro degli utensili
  • Senza chiave per una rapida sostituzione dell’utensile
  • Versione resistente alle percussioni
  • Con foro per vite di sicurezza per macchine a rotazione destrorsa + sinistrorsa
  • Con attacco chiave per il montaggio e lo smontaggio

Proprietà:

  • Ø esterno: 42,9 mm
  • Peso: 0,3 kg
  • Filettatura femmina: 1/2″ - 20 UNF
  • Lunghezza (chiuso): 72,4 mm
  • apertura alare: 1,5 - 13 mm