MAG 32 Unità di foratura elettromagnetica

Codice art.: 600635500
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Trapano con base elettromagnetica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 600635500
copia
EAN / GTIN 4007430238207
copia
Codice del produttore 600635500
copia
Numero-L L01750 649
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Unità di foratura elettromagnetica con corsa ampia, quindi adatta per l'impiego di punte a corona, punte elicoidali e svasatori
  • La base con elevata forza magnetica, permette di lavorare su superfici verticali e sopra testa
  • Robusto motore Metabo Marathon con cablaggio interno per un’elevata longevità
  • Serbatoio integrato per refrigerante, per un raffreddamento facilmente dosabile all'interno della punta a corona
  • Luce a LED chiara per facilitare il posizionamento in condizioni di luce difficili
  • La protezione trucioli, applicabile senza necessità di attrezzi, protegge l'operatore dai trucioli metallici e dal contatto con l'utensile
  • Il sistema di attivazione di sicurezza avvia il motore soltanto a magnete attivato
  • Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
  • Slitta bloccabile per una comoda sostituzione degli utensili
  • Impugnatura per rendere confortevole il trasporto e il sollevamento
  • Cavo di rete resistente (5 m) con rivestimento di gomma

    Dotazione
  • Perno d'espulsione 75 mm, Cinghia di sicurezza, Vite a esagono incassato AC4, Protezione trucioli, Valigetta

Proprietà:

  • Potenza resa: 520 W
  • Altezza slitta posizione più bassa: 90 x 189 mm
  • Foratura metallo: 2.5 m/s²
  • Coppia: 50 Nm
  • Corsa max.: 450 /min
  • Peso: 11.9 kg
  • Altezza della posizione superiore della slitta: 490 mm
  • Altezza slitta posizione più alta: 343 mm
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • N°. giri a vuoto: 700 /min
  • Ø foratura max. con punta a corona: 32 mm
  • Ø foratura max. con punta elicoidale: 13 mm
  • Max. profondità di perforazione: 50 mm
  • Forza di tenuta magnetica max.: 160 mm
  • Dimensioni della base magnetica: 12250 N
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 1000 W
  • Livello di pressione acustica: 85 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 98 dB(A)
  • Attacco dell'utensile: Weldon 19 mm (3/4″)

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello