GEP 710 Plus Smerigliatrice diritta

Codice art.: 600617000
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
    Tipo di prodotto Levigatrici diritte

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 600617000
    EAN / GTIN 4007430213532
    Codice del produttore 600617000
    Numero-L L01750 107

    Descrizione

    Descrizione:

    • Interruttore a ″uomo presente″: maneggevolezza con sicurezza grazie a un interruttore integrato ergonomicamente e con superficie antiscivolo
    • Albero portamola lungo - ideale per lavorare in punti di difficile accesso
    • Blocca-albero per una semplice sostituzione degli utensili
    • Flangia portacuscinetti in alluminio pressofuso per un'elevata longevità della macchina
    • Elettronica Vario-Constamatic (VC) per lavorare i materiali con velocità adeguate, che rimangono costanti anche sotto carico
    • Rotella di preselezione velocità
    • Arresto di sicurezza elettronico del motore al bloccarsi dell'utensile per lavorare in tutta sicurezza
    • Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
    • Protezione elettronica del motore contro i sovraccarichi, per un’elevata longevità
    • Collare preciso per l'impiego stazionario
    • Cappuccio di protezione in gomma rimovibile per lavorare comodamente e in sicurezza
    • Design slanciato per una maneggevolezza ottimale
    • Pinza di precisione per una concentricità perfetta
    • Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata per un’elevata longevità

      Dotazione
    • Pinza 6 mm, Cappuccio di protezione in gomma, 1 chiave a forcella

    Proprietà:

    • Potenza resa: 430 W
    • N. giri a carico nominale: 24000 /min
    • Peso senza cavo di alimentazione: 1.6 kg
    • Lunghezza cavo: 4 m
    • N. giri max. a vuoto: 10000 - 30500 /min
    • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
    • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
    • Potenza nominale assorbita: 710 W
    • Levigatura superfici (Ø fino a 25 mm): 5.6 m/s²
    • Levigatura superfici (Ø fino a 50 mm): 16.9 m/s²
    • Livello di pressione acustica: 80 dB(A)
    • Livello di potenza sonora (LwA): 91 dB(A)
    • Apertura della pinza: 6 mm
    • Diametro del collare: 43 mm

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello