Set di frese in HM, 10 pezzi

Codice art.: 628404000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628404000
copia
EAN / GTIN 4007430228574
copia
Codice del produttore 628404000
copia
Numero-L L01750 1078
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Frese in metallo duro con dentatura a croce per applicazioni generali. La dentatura a croce rende comodo il lavoro e migliora il controllo. Grazie a una maggior facilità di taglio, la resa di asportazione è superiore. Ideali per quasi tutti i tipi di metalli, quali ad es. acciaio temprato e non temprato, acciaio inox, titanio, ottone, rame, ghisa, bronzo.
  • Esempi di applicazione: sbavatura, lavorazione dei contorni, lavorazione delle superfici, fresatura di punti difficilmente accessibili, lavorazione di angoli acuti
  • Contenuto:
  • 1 x n. ordine: Ø testa x lunghezza utile x lunghezza totale, Ø codolo, forma
  • 1 x 628343000: ZYAS 102064, cilindro/forma B
  • 1 x 628344000: ZYAS 122570, cilindro/forma B
  • 1 x 628347000: WRC 102064, cilindro tondo/forma C
  • 1 x 628348000: WRC 122570, cilindro tondo/forma C
  • 1 x 628352000: KUD 121156, sfera/forma D
  • 1 x 628402000: TRE 101660, ellisse/forma E
  • 1 x 628356000: RBF 122570, arco tondo/forma F
  • 1 x 628359000: SPG 102064, arco a punta/forma G
  • 1 x 628360000: SPG 122570, arco a punta/forma G
  • 1 x 628367000: KEL 123277, cono tondo/forma L

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello