PENTA 24N318J159 IC908 Inserti pentagonali rettificati, a raggio pieno per materiali soffici

Codice art.: 6004813
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6004813
EAN / GTIN 7291075239232
Codice del produttore 6004813
Numero-L L24080 254

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 1.59 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 6.5 mm, Larghezza taglio (CW) 3.18 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo J
  • Raggio dellinserto (RE) 1.59 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 6.5 mm
  • Larghezza taglio (CW) 3.18 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.2 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.06 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello