• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

PENTA 24-14-NPT IC908 Inserti NPT (national pipe threads) a profilo completo, pentagonali, per filettature esterne di precisione con un formatruciolo

Codice art.: 6004686
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Codice articolo 6004686
EAN / GTIN 7291075322279
Codice del produttore 6004686
Numero-L L24080 199

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Inserts, Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.09 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) NPT60
  • Filetti per pollice (TPI) 14 Threads/″

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello