SXE 3150 Levigatrice roto-orbitale

Codice art.: 600444000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Levigatrici roto-orbitali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 600444000
copia
EAN / GTIN 4007430271174
copia
Codice del produttore 600444000
copia
Numero-L L01750 327
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Levigatrice leggera, maneggevole e perfettamente ergonomica
  • Elettronica Vario (V) per lavorare con velocità adeguate ai materiali
  • Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo
  • Solido alloggiamento in alluminio pressofuso dei cuscinetti
  • Lavoro dalle vibrazioni contenute grazie ad un meccanismo molto bilanciato
  • Sacchetto raccoglipolvere in tessuto, facile da svuotare, per lavorare senza aspiratore
  • Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale
  • Platorello multiforo per un'efficace aspirazione e una maggiore longevità dell'abrasivo

    Dotazione
  • Disco abrasivo ″multi-hole″ con fissaggio autoaderente, Chiave esagonale, Sacchetto raccoglipolvere in tessuto

Proprietà:

  • Diametro del platorello: 150 mm
  • Peso senza cavo di alimentazione: 1.6 kg
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • N. giri max. a vuoto: 4000 - 12000 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 310 W
  • Levigatura superfici: 5.5 m/s²
  • Lucidatura: 8.2 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 80 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 91 dB(A)
  • Diametro orbita: 3 mm
  • Numero di oscillazioni a vuoto: 8000 - 24000 /min

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello