SRE 3185 Levigatrice orbitale

Codice art.: 600442000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Levigatrici orbitali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 600442000
copia
EAN / GTIN 4007430271129
copia
Codice del produttore 600442000
copia
Numero-L L01750 623
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Levigatrice leggera, maneggevole e perfettamente ergonomica
  • Eccellente trama di levigatura senza cerchi né rigature per una lavorazione professionale delle superfici
  • Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo
  • Lavoro dalle vibrazioni contenute grazie ad un meccanismo molto bilanciato
  • Robusta piastra base in alluminio pressofuso
  • Robusto sistema di serraggio per l'utilizzo di fogli abrasivi autoaderenti e non
  • Elettronica Vario (V) per lavorare con un numero di oscillazioni adeguato ai materiali
  • Sacchetto raccoglipolvere in tessuto, facile da svuotare, per lavorare senza aspiratore
  • Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale

    Dotazione
  • Sacchetti raccoglipolvere in tessuto

Proprietà:

  • Peso senza cavo di alimentazione: 1.5 kg
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • N. giri max. a vuoto: 11200 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 210 W
  • Levigatura superfici: 4 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 73 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 84 dB(A)
  • Piastra di levigatura: 92 x 184 mm (1/3 Sheet)
  • Diametro orbita: 2 mm
  • Numero di oscillazioni a vuoto: 8800 - 22300 /min

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello