PENTA 24L150Z06D IC1008 Inserti a 5 taglienti per troncatura di tubi e pareti sottili

Codice art.: 6003617
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 6003617
EAN / GTIN 7291075220360
Codice del produttore 6003617
Numero-L L24080 135

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.06 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm, Larghezza taglio (CW) 1.5 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo Z
  • Raggio dellinserto (RE) 0.06 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 1.5 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.09 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 10 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello