TRI 16RK-1.4-0.1 IC908 Inserti con 3 taglienti, per scanalatura in fresatura

Codice art.: 6003515
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie CHAMSLIT
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6003515
    EAN / GTIN 7291075218305
    Codice del produttore 6003515
    Numero-L L24060 254

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Diametro inscritto (IC) 15.9 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm
    • Diametro inscritto (IC) 15.9 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.02 mm/tooth
    • Numero di taglienti 3

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "CHAMSLIT" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello