DSE 280 Intec Levigatrice triangolare

Codice art.: 600317500
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Sistema di microsmerigliatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 600317500
copia
EAN / GTIN 4007430151360
copia
Codice del produttore 600317500
copia
Numero-L L01750 1306
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per una levigatura efficace di angoli e spigoli
  • Piastra di levigatura girevole brevettata per uno sfruttamento ottimale dei bordi del foglio abrasivo
  • Cuscinetti a sfera con protezione antipolvere per un'elevata longevità della macchina
  • Robusto manicotto oscillante e sede della piastra di levigatura in alluminio pressofuso, per un'elevata longevità
  • Elettronica Vario (V) per lavorare con un numero di oscillazioni adeguato ai materiali
  • Rotella di preselezione no. oscillazioni
  • Sostituzione semplice dei fogli abrasivi tramite piastra di levigatura con fissaggio autoaderente
  • Cartuccia raccoglipolvere con filtro per lavorare senza aspiratore
  • Comoda maneggevolezza grazie all'impugnatura slanciata
  • Forma ribassata della testata ingranaggi per lavorare superfici difficilmente accessibili
  • Possibilità di aspirazione collegando un aspiratore universale tramite adattatore (accessorio)

    Dotazione
  • Piastra di levigatura a lamella, Chiave esagonale, Valigette in plastica

Proprietà:

  • Peso senza cavo di alimentazione: 1.3 kg
  • Lunghezza cavo: 2.6 m
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 280 W
  • Levigatura superfici: 5 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 81 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 92 dB(A)
  • Piastra di levigatura, misura da angolo ad angolo: 93 mm
  • Diametro orbita: 1.8 mm
  • Numero di oscillazioni a vuoto: 14000 - 22000 /min

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello