PENTA 24N239J120 IC908 Inserti pentagonali rettificati, a raggio pieno per materiali soffici

Codice art.: 6003124
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Codice articolo 6003124
    EAN / GTIN 7291075239188
    Codice del produttore 6003124
    Numero-L L24080 28

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm, Larghezza taglio (CW) 2.39 mm

    Proprietà:

    • Tipo di Formatruciolo J
    • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm
    • Larghezza taglio (CW) 2.39 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
    • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.06 mm/rev

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello