PENTA 24N196J015 IC908 Inserti con 5 taglienti per troncatura e scanalatura di materiali soffici, troncatura di tubi e pareti sottili

Codice art.: 6003118
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6003118
EAN / GTIN 7291075151329
Codice del produttore 6003118
Numero-L L24080 65

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.15 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 3 mm, Larghezza taglio (CW) 1.96 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo J
  • Raggio dellinserto (RE) 0.15 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza taglio (CW) 1.96 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello