GFR 2 - 8D IC354 Inserti SELF-GRIP con fermo posteriore e tagliente per troncature, materiali duri e applicazioni gravose

Codice art.: 6002443
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6002443
EAN / GTIN 7291075055474
Codice del produttore 6002443
Numero-L L23930 275

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.16 mm, Larghezza taglio (CW) 2.2 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo C
  • Raggio dellinserto (RE) 0.16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 2.2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.11 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello