LSV 5-225 Levigatrice a stelo

Codice art.: 600103000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Levigatrici orbitali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 600103000
copia
EAN / GTIN 4007430282668
copia
Codice del produttore 600103000
copia
Numero-L L01750 1701
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per levigare comodamente le superfici stuccate di pareti e soffitti
  • Bilanciamento ottimale durante il lavoro, grazie al baricentro della macchina che non è sulla testata
  • Tecnologia M-Clean: efficace aspirazione attraverso il corpo, senza tubo, per la massima flessibilità della testata
  • Adattamento ideale della testata flessibile alla superficie, per ottimi risultati di lavoro
  • Risultati di aspirazione ottimali grazie alla spazzola a corona a molla che si adegua alla superficie
  • Elettronica a onda piena Vario-Constamatic (VC) per lavorare i materiali con velocità adeguate, che rimangono costanti anche sotto carico
  • Peso ridotto per lavorare con poca fatica in maniera prolungata
  • Impugnatura tubolare in alluminio di forma ergonomica e con impugnatura a T, per una comoda presa nelle più svariate posizioni
  • Albero facile e veloce da sostituire, e senza attrezzi, direttamente in cantiere, quando occorre
  • La macchina si può deporre senza piegare il tubo flessibile né il cavo
  • Con un ampio assortimento di abrasivi per qualsiasi applicazione
  • Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale

    Dotazione
  • Platorello di levigatura (molto morbido), Fogli abrasivi autoaderenti multiforo (risp. 1x P80, P100, P120, P150), Albero flessibile (come ricambio), Manicotto di collegamento, Chiave esagonale, Borsa porta attrezzi

Proprietà:

  • Potenza resa: 270 W
  • Diametro del disco abrasivo: 225 mm
  • Peso senza cavo di alimentazione: 3.8 kg
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • N. giri max. a vuoto: 1000 - 1650 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Lunghezza macchina possibile: 1.6 m
  • Potenza nominale assorbita: 500 W
  • Levigatura superfici: 2.5 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 76 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 87 dB(A)

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello