• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

PowerMaxx BS Basic Set Trapano-avvitatore a batteria

Codice art.: 600080710
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
Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 600080710
EAN / GTIN 4061792249462
Codice del produttore 600080710
Numero-L L01750 1632

Descrizione

Esecuzione:

Trapano / avvitatore a batteria PowerMaxx BS Basic Set con officina mobile da 41 pezzi; valigetta in plastica; 12V 2x2Ah Li-Power + LC 40

Descrizione:

  • Trapano-avvitatore leggero e compatto dalla forma particolarmente corta per impieghi versatili
  • Officina mobile (41 pezzi): 5 punte per legno (4/5/6/8/10 mm), 14 punte HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 inserti per avvitare lunghezza 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), portainserti (60 mm), taglierino con 2 lame di ricambio
  • Albero con esagono cavo magnetico per inserti per avvitare, per lavorare senza mandrino
  • Luce di lavoro integrata per illuminare la zona di lavoro
  • Con pratico gancio da cintura, da fissare a destra o a sinistra senza attrezzi
  • Pratica segnalazione dell'autonomia residua
Dotazione:
Mandrino autoserrante, Gancio da cintura, 2 batterie Li-Power con innesto a scatto (12 V/2,0 Ah), Caricabatteria LC 40, Valigetta in plastica, Kit accessori

Proprietà:

  • Livello di pressione sonora: 73 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 84 dB(A)
  • Incertezza di misura K: 5 dB(A)
  • Trapano nel metallo: 2,5 m/s²
  • Incertezza di misura K: 1,5 m/s²
  • Avvitamento senza impatto: 2,5 m/s²
  • Tipo di batteria: Li-Power
  • Tensione della batteria: 12 V
  • Capacità del pacco batteria: 2 x 2 Ah
  • Coppia massima, morbida: 17 Nm
  • Coppia massima, dura: 34 Nm
  • Coppia regolabile: 0,5 - 5 Nm
  • Drill Ø acciaio: 10 mm
  • Drill-Ø legno tenero: 18 mm
  • Velocità a vuoto: 0 - 360 / 0 - 1400 giri/minuto
  • Capacità di serraggio: 1 - 10 mm
  • Peso senza batteria: 0,75 kg
  • Peso con batteria: 0,95 kg
  • Peso lordo: 3,345 kg

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello