{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale per lame | HM | |
Passo dentatura | 4,3 mm | |
Lunghezza lama | 150 mm | |
Ottimizzato per il materiale | Legno con metallo | |
Spessore piano (legno con inclusioni metalliche) | < 100 mm | |
Tipo di taglio | taglio diritto rapido (grezzo); Taglio a tuffo | |
Numero di lame | 1 | |
Tipo di prodotto | Lama per seghetto |
Codice articolo | 588710 956DHM-E | |
EAN / GTIN | 4059952534756 | |
Codice del produttore | 2608900385 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Set di lame per seghe frontali a gattuccio, Descrizione: 956DHM-E
su richiesta
Disponibile a magazzino
132 pezzi in magazzino
22,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
219 pezzi in magazzino
17,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
176 pezzi in magazzino
29,39 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di lame | 1 | 1 | 1 |
Descrizione | 956XHM | 1256XHM | |
Lunghezza lama | 150 mm | 150 mm | 300 mm |
Ottimizzato per il materiale | Legno con metallo | Legno con metallo | Legno con metallo |
Materiale per lame | HM | HM | HM |
Spessore piano (legno con inclusioni metalliche) | < 100 mm | < 100 mm | < 250 mm |
Tipo di prodotto | Lama per seghetto | Lama per seghetto | Lama per seghetto |