Set di lame per seghe frontali a gattuccio, Descrizione: 956XHM

Codice art.: 588610 956XHM
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
282 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Ottimizzato per il materiale: Legno con metallo
  • Spessore piano (legno con inclusioni metalliche): < 100
  • Tipo di taglio: Taglio diritto rapido (grezzo)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame HM
Passo dentatura 3,2 – 4,3 mm
Lunghezza lama 150 mm
Descrizione 956XHM
Ottimizzato per il materiale Legno con metallo
Spessore piano (legno con inclusioni metalliche) < 100 mm
Macchina di propulsione Sega frontale
Tipo di taglio Taglio diritto rapido (grezzo)
Numero di lame 1
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 588610 956XHM
EAN / GTIN 4045197977359
Codice del produttore 588610 956XHM
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Denti rivestiti in metallo duro, lunghissima durata, in legno con inclusioni metalliche (chiodi temprati). Ridurre il numero di corse, lavorare senza oscillazioni.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello