Set di lame per seghetti alternativi T108BHM-E

Codice art.: 588525 T108BHM-E
Imposta il prezzo 3 Articolo (10,57 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
57 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Prezzo unitario IVA incl.
  • Ottimizzato per il materiale: materie plastiche rinforzate con fibra
  • Spessore piano (plastica): 2-20
  • Tipo di taglio: taglio diritto fine

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame HM
Passo dentatura 2,2 mm
Lunghezza lama 92 mm
Descrizione T108BHM
Idoneità _T108BHM
Ottimizzato per il materiale materie plastiche rinforzate con fibra
Spessore piano (plastica) 2-20 mm
Tipo di taglio taglio diritto fine
Numero di lame 3
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 588525 T108BHM-E
EAN / GTIN 4059952537894
Codice del produttore 2608900565

Descrizione

Esecuzione:

Lame per seghetti alternativi con geometria dei denti ottimizzata per tagli puliti nella plastica. Attacco con un dente di arresto.
Dentatura in metallo duro, lunghissima durata su materiali duri e abrasivi, come ad esempio materie plastiche rinforzate con fibra di vetro (CFRP, GFRP).

Fornitura:

3 pezzi

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello