Set di lame per seghetti alternativi, Descrizione: T102H

Codice art.: 588525 T102H
Imposta il prezzo 5 Articolo (2,34 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile a magazzino
75 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Prezzo unitario IVA incl.
  • Ottimizzato per il materiale: Polivinilcloride (PVC), poliammide (PA), polistirolo (PS)
  • Spessore piano (plastica): 3-30
  • Tipo di taglio: taglio diritto fine

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame HCS
Passo dentatura 2,3 mm
Lunghezza lama 100 mm
Descrizione T102H
Idoneità _T102H
Ottimizzato per il materiale Polivinilcloride (PVC), poliammide (PA), polistirolo (PS)
Spessore piano (plastica) 3-30 mm
Tipo di taglio taglio diritto fine
Numero di lame 5
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 588525 T102H
EAN / GTIN 3165140691505
Codice del produttore 2608667446

Descrizione

Esecuzione:

Lame per seghetti alternativi con geometria dei denti ottimizzata per tagli puliti nella plastica. Attacco con un dente di arresto.
Per polivinilcloride (PVC), poliammide (PA) e polistirolo espanso (PS), nessuna formazione di trucioli continui.

Fornitura:

5 pezzi

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello