{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale per lame | HSS | |
Passo dentatura | 2,0 mm | |
Lunghezza lama | 132 mm | |
Descrizione | T318B | |
Idoneità | _T318B | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | |
Spessore lamiera (lamiera piena) | 2,5-6 mm | |
Profilo in metallo (chiuso) | < 65 mm | |
Tipo di taglio | Taglio a tuffo | |
Numero di lame | 5 | |
Tipo di prodotto | Lama per seghetti alternativo |
Codice articolo | 588415 T318B | |
EAN / GTIN | 4067263119142 | |
Codice del produttore | 588415 T318B |