Set di lame per seghetti alternativi, 5 pezzi, Descrizione: T118B

Codice art.: 588415 T118B
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (0,91 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.181 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Prezzo unitario IVA incl.
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio
  • Spessore lamiera (lamiera piena): 2,5-6
  • Tipo di taglio: taglio diritto fine

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame HSS
Passo dentatura 1,9 − 2,3 mm
Lunghezza lama 92 mm
Descrizione T118B
Idoneità _T118B
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Spessore lamiera (lamiera piena) 2,5-6 mm
Tipo di taglio taglio diritto fine
Numero di lame 5
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 588415 T118B
EAN / GTIN 4067263119111
Codice del produttore 588415 T118B

Descrizione

Esecuzione:

Lame per seghetti alternativi per metallo. Attacco con un dente di arresto.
La dentatura progressiva combina la penetrazione facile nel materiale (assenza di oscillazioni in caso di lamiere sottili) ed elevate prestazioni in termini di asportazione truciolo.

Fornitura:

5 pezzi

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello