Lama per seghe circolari per metallo, dente alterno con smusso universale, ⌀ Lama D: 136mm

Codice art.: 584095 136
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Lama D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
⌀ Lama D 136 mm
⌀ Foro 20 mm
adatto per materiale Metallo
Numero denti 30
Larghezza di taglio B 1,6 mm
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 584095 136
copia
EAN / GTIN 4062406133511
copia
Codice del produttore 584095 136
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Riporto di carburo metallico, esecuzione di precisione con lama ad alta resistenza, insonorizzate. Tagliente di grandi dimensioni in metallo duro per riaffilature frequenti.
Con foro d’attacco ⌀ 20 mm.

Uso:

Per seghe a pendolo, circolari, per tagli obliqui e doppi.
Sega circolare universale per il taglio di materiali diversi come supporti a squadra e piatti, alluminio e altri metalli non ferrosi. Dente piatto con smusso fino a ⌀ 250 mm, dente alterno con smusso a partire da ⌀ 300 mm.

Nota:

Altre seghe circolari: consultare il Gruppo 17.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello